Motion
10646

3M
10646

Cinta de aislamiento eléctrico Scotchrap- 4 pulg. de ancho, grosor de 10 mil, longitud de 100 pies, material de refuerzo de PVC, temperatura de funcionamiento de -55 a +176 °F Rango
Artículo MI #02910912
No. Fabricante 10646
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
10646

Cinta de aislamiento eléctrico Scotchrap- 4 pulg. de ancho, grosor de 10 mil, longitud de 100 pies, material de refuerzo de PVC, temperatura de funcionamiento de -55 a +176 °F Rango
Artículo MI #02910912
No. Fabricante 10646
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Grosor
    10 mil
  • Ancho
    4 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    20 oz/pulg., 21.9 N/100 mm
  • Material adhesivo
    Resina de caucho
  • Aplicación
    Protección contra la corrosión
  • Material de apoyo
    PVC
  • Color
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    00054007106463
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    80 °C, 176 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -48 °C, -55 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -55 a +176 °F
  • Estándares cumplidos
    RoHS 2011/65/UE
  • Material de refuerzo de cinta
    PVC
  • Color de la cinta
    Negro
  • Rango de temperatura
    -55 °F a +176 °F
  • UPC_NO
    00054007106463

Descripción general

Descripción del fabricante
10646 SCOTCHRAP CORROSIÓN EN TODAS LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Protege los sistemas de tuberías de metal contra la corrosión
  • Adhesivo de goma sensible a la presión que garantiza una adherencia excelente y proporciona una adherencia optimizada
  • Viene en PVC negro duradero
  • Soporta un amplio rango de temperaturas de -48 a 80 °C (-55 a 176 °F)
  • Cumple con RoHS 2011/65/EU

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos