Motion
9687L
Flex Tuff® Guantes resistentes a los cortes - Tamaño grande, Nivel de corte ANSI A2, Revestimiento de Kevlar
Artículo MI #02910948
No. Fabricante 9687L
Precio12.35 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Flex Tuff® Guantes resistentes a los cortes - Tamaño grande, Nivel de corte ANSI A2, Revestimiento de Kevlar
Artículo MI #02910948
No. Fabricante 9687L

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$12.35/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Grande

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Látex
  • Color
    Azul/Amarillo
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Palma y dedos recubiertos de caucho natural
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    3
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    4
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    3
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    4
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    10 ga
  • Material del revestimiento
    Kevlar®
  • Material del revestimiento/cubierta
    Kevlar®
  • Estándares cumplidos
    CE
  • Tipo
    Resistente a los cortes
  • UPC_NO
    30451439687323

Descripción general

Descripción del fabricante
9687L FLEX TUFF KEVLAR CALIBRE 10
  • Exterior de Kevlar® de punto sin costuras con revestimiento de látex azul para una destreza manual
  • No se derrite, enciende ni conduce electricidad
  • Puño con dobladillo
  • Lavable
  • Color: amarillo con revestimiento azul
  • Calibre 10
  • Puntuación CE: 3443

También puede gustarle