Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guantePequeño
Detalles
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA2
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoLátex
- ColorAzul/Amarillo
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra clavePalma y dedos recubiertos de caucho natural
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3883
- Nivel de resistencia al corte En 3884
- Nivel de resistencia a las perforaciones En 3883
- Nivel de resistencia al desgarro En 3884
- Tipo de manoEmparejamiento
- Calibre de punto10 ga
- Material del revestimiento/cubiertaKevlar
- Estándares cumplidosCE
- TipoResistente a los cortes
- UPC_NO30451439687187
Descripción general
- Exterior de Kevlar® de punto sin costuras con revestimiento de látex azul para una destreza manual
- No se derrite, enciende ni conduce electricidad
- Puño con dobladillo
- Lavable
- Color: amarillo con revestimiento azul
- Calibre 10
- Puntuación CE: 3443
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRGafas de seguridad MCR Serie Klondike KD7R
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación