Motion
20703
Linterna LED recargable de aluminio de tamaño completo SL-20L
Artículo MI #02911322
No. Fabricante 20703
Precio408.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linterna LED recargable de aluminio de tamaño completo SL-20L
Artículo MI #02911322
No. Fabricante 20703

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio408.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    D
  • Diámetro/Ancho del cuerpo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro/Ancho de la cabeza
    2-1/2 pulg.
  • Longitud
    13.1 pulg.
  • Peso
    27.2 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
  • Química de la batería
    NiMH
  • Tensión de la batería
    6 V
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Material del cuerpo
    Aluminio anodizado
  • Tipo de material del cuerpo
    Metal
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    70000 cd
  • Emisión de luz completa
    450 lm (alto), 225 lm (med), 60 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    3.25 horas (alto), 5 horas (medicamento), 20 horas
  • Características y beneficios
    • 450 lúmenes • Modos Alto/Med/Bajo/Estroboscopio • Elija el modo Bajo para 20 horas de funcionamiento • Cuerpo de aluminio de 13 pulgadas de tamaño completo • Indicador de estado de carga en el interruptor • Se recarga completamente en 9 horas • Resistente al agua IPX4
  • Incluye
    Batería recargable, cargador inteligente de 120V CA/12V CC, 2 fundas
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926207035
  • Intensidad máxima del haz
    38000 cd
  • Salida de luz máxima
    450 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    20 horas
  • Modelo
    Linterna de mano recargable
  • Número de baterías
    1
  • Número de modos de luz
    1
  • Linterna recargable
    Recargable
  • Características de resistencia
    IPX4
  • Estándares cumplidos
    Directivas de la Comunidad Europea, IPX4
  • Tipo
    Linterna portátil (de uso general o industrial)
  • UPC_NO
    080926207035
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
20703 20L NIMH 120V CC 2SMT
  • 450 lúmenes
  • Modos Alto/Med/Bajo/Estroboscópico
  • Elija el modo bajo para un tiempo de funcionamiento de 20 horas
  • Cuerpo de aluminio de tamaño completo de 13 pulgadas
  • indicador de estado de carga en el interruptor
  • Se recarga completamente en 9 horas
  • IPX4 resistente al agua