Motion
RT1981
Enrutador accionado por aire - 1.5 hp, boquilla de 1/2 pulg., 20000 rpm, 38 cfm
Artículo MI #02911426
No. Fabricante RT1981
Precio1,358.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Enrutador accionado por aire - 1.5 hp, boquilla de 1/2 pulg., 20000 rpm, 38 cfm
Artículo MI #02911426
No. Fabricante RT1981

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,358.03/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la pinza
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/4 pulg.
  • Altura total
    7.6 pulg.
  • Peso de la herramienta
    4-1/2 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    38 cfm
  • Presión del aire
    90 psi
  • Estilo de mariposa del mango
    Acelerador giratorio
  • Caballos de fuerza
    1.5 CV
  • Velocidad máxima
    20000 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
RT1981 1.5HP RUTOR DE 20,000 RPM

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"