Motion
CWC-W 5 pulg. x 50 pies

FLEXAUST INC
CWC-W 5 in x 50 ft

Manguera de ducto - 5.000 pulg. de D.I., 50 pies de longitud, manguera de tela de poliéster con revestimiento de neopreno negro de doble capa reforzada con una hélice de alambre de acero elástico y banda de desgaste de poliéster con revestimiento de PVC externo amarillo, material de poliéster, 20.00 psi
Artículo MI #02911472
No. Fabricante CWC-W 5 in x 50 ft
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FLEXAUST INC
CWC-W 5 in x 50 ft

Manguera de ducto - 5.000 pulg. de D.I., 50 pies de longitud, manguera de tela de poliéster con revestimiento de neopreno negro de doble capa reforzada con una hélice de alambre de acero elástico y banda de desgaste de poliéster con revestimiento de PVC externo amarillo, material de poliéster, 20.00 psi
Artículo MI #02911472
No. Fabricante CWC-W 5 in x 50 ft
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura cerrado
    3.600 pulg.
  • Diámetro interior
    5.000 pulg.
  • Longitud
    50 pies
  • Peso
    0.56 lb/pie

Detalles

  • Aplicación
    Limpieza de conductos de aire, filtrado de limpieza de puentes, retardante de llamas, limpieza de conductos de hornos, chorreado de arena, escape de tracción de tractor
  • Recubrimiento
    Neopreno
  • Color
    Negro con tira de desgaste amarilla
  • Relación de compresión
    4:1
  • Construcción
    Manguera de tela de poliéster con revestimiento de neopreno negro de doble capa reforzada con una hélice de alambre de acero elástico y una banda de desgaste de poliéster con revestimiento de PVC externo amarillo
  • Material de la manguera
    Poliéster
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    1110500050
  • Página de producto del fabricante
  • Presión negativa
    12.00 inHg
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Material del cordón de refuerzo
    Tira de desgaste de poliéster con revestimiento de PVC externo y helicoidal de alambre de acero elástico
  • Serie
    Flexaust® CWC-W
  • Hoja de datos técnicos
  • Rango de temperatura
    -40 a 250 °F
  • Sustancia transportada
    Polvo, materiales
  • Presión de trabajo
    20.00 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
1110500050 5"ID X 50' CWC-W 2-PLY NEOPRE
  • La banda antidesgaste ofrece resistencia adicional a la abrasión externa y al arrastre
  • Buena resistencia al aplastamiento y resistencia a la tracción
  • El revestimiento de neopreno ofrece una excelente resistencia a la abrasión y a los productos químicos
  • Listado como retardante de llama UL 94V-0
  • Recubrimientos adicionales disponibles para una mejor resistencia a la abrasión y/o a los productos químicos
  • Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies
  • Precio por pie

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo