Especificaciones
Dimensions
- Altura total257.3 mm
- Longitud total352 mm
- Ancho general117 mm
- Tamaño de la válvulaD08
Details
- AccionamientoPiloto
- Voltaje de bobina24 V CC
- Número de diseño10
- Tipo de conector eléctricoConector 7-Pin con enchufe
- Dirección del flujo4-Way
- Temperatura ambiente máx.+158 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento158 °F
- Caudal máximo88 gpm
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento32 °F
- Tipo de montajeSubplaca
- Disposición del resorte del carreteCentrado en la primavera
- Tipo de carreteCentro cerrado (todos los puertos)
- Clasificación de presión del puerto T3045 psi
- Aplicación de la válvulaIndustrial
Descripción general
Descripción del fabricante
KBDG5V 8 2C330N XT M1 PE7 H1 10
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Vickers by Danfoss Proportional Valves1. Control function - direction, flow, and pressure 2. Performance levels - standard high, and servo 3. Onboard electronics - with (KB model) and without (K model) 4. Complete size range - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Wide variety of supporting electronics
View Literature
Vickers by Danfoss Industrial CylindersAvailable in standard or custom-engineered models, Vickers by Danfoss industrial cylinders offer quality, variety, and features to meet the needs of the most demanding applications around the world. Danfoss' cylinders are found in the harshest environments including offshore drilling rigs, steel mills, bridges, and hydropower gates.
View Literature