Motion
LRT506025
Anillo interior - Orificio de 50 mm, 60 mm OD
Artículo MI #02911562
No. Fabricante LRT506025
Precio56.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 50 mm, 60 mm OD
Artículo MI #02911562
No. Fabricante LRT506025
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
Su precio$56.67/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    60 mm
  • Ancho general
    25.5 mm
  • Peso
    0.36 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El LRT506025 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro interior de 50 mm, un diámetro exterior de 60 mm, un ancho total de 25.5 mm y un peso de 0.36 lb, diseñado para aplicaciones industriales que requieren un soporte de carrera interior duradero.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT506025
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT506025 CARRERA INTERNA

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"