Motion
60-GD5040-02 RTN D 4.5 DRP ST FS

REXNORD INC
60-GD5040-02 RTN D 4.5 DRP ST FS

10509398 / 60-GD5040-02 RTN D 4.5 DRP ST FS
Artículo MI #02911614
No. Fabricante 60-GD5040-02 RTN D 4.5 DRP ST FS
Precio1,197.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
60-GD5040-02 RTN D 4.5 DRP ST FS

10509398 / 60-GD5040-02 RTN D 4.5 DRP ST FS
Artículo MI #02911614
No. Fabricante 60-GD5040-02 RTN D 4.5 DRP ST FS
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
Su precio$1,197.31/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    60 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    69 pulg.
  • Ancho general
    71 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5.0000 pulg.
  • Longitud del rodillo
    63 pulg.
  • Peso
    75.24 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA D
  • Rollo de extremo Incline  
    0 °
  • Tipo de rodillo
    Devolución
  • Material
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    793699293371

Descripción general

Descripción del fabricante
60-GD5040-02 RETORNO D 4.5 GOTA ACERO INOX.
  • 60-d5040 5x63 Rollo sellado de fábrica con soporte de caída 4.50

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good