Motion
AOCH-25-R65-2P
Intercambiador de calor refrigerado por aire - Serie AOCH, tamaño 25, tamaño de puerto SAE-32 (2-1/2-12), 2 pasadas
Artículo MI #02911627
No. Fabricante AOCH-25-R65-2P
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Intercambiador de calor refrigerado por aire - Serie AOCH, tamaño 25, tamaño de puerto SAE-32 (2-1/2-12), 2 pasadas
Artículo MI #02911627
No. Fabricante AOCH-25-R65-2P
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Espaciado entre orificios de montaje
    28.68 pulg.
  • Longitud total
    26.68 pulg.
  • Tamaño del puerto
    SAE 32 (2-1/2–12 ONU)
  • Tamaño de la unidad
    25

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Caudal
    250 gpm
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Número de pases
    2
  • Serie
    AOCH
  • Material de los tubos
    Cobre

Descripción general

Descripción del fabricante
AOCH-25-R65-2P ENFRIADOR DE ACEITE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"