Motion
HP1505-15IN

REXNORD INC
HP1505-15IN

HP1505-15 Rexnord MatTop® 1505 Series Chain
Artículo MI #02911700
No. Fabricante HP1505-15IN
Price$111.21/ft
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
HP1505-15IN

HP1505-15 Rexnord MatTop® 1505 Series Chain
Artículo MI #02911700
No. Fabricante HP1505-15IN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$111.21/pie

Especificaciones

Dimensions

  • Chain Pitch  
    0.59 in
  • Mat Thickness  
    8.7 mm
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1 pulg.
  • Peso por pie
    1.3 lb

Details

  • Clase A/B
    A
  • Aplicación
    Bebidas
  • Material de la cadena
    Marrón de alto rendimiento
  • Número de cadena
    1505
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Estándares cumplidos
    FDA

Descripción general

Descripción del fabricante
HP1505-15 HP1505-15
  • Cadena MatTop® de HP1505 15 pulgadas de ancho moldeada en material marrón de alto rendimiento y montada con pasadores de poliéster

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs