Motion
02-164617
Válvula de control de presión - Accionamiento piloto, flujo máx. de 114 lpm, cartucho atornillable
Artículo MI #02911872
No. Fabricante 02-164617
Precio367.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de control de presión - Accionamiento piloto, flujo máx. de 114 lpm, cartucho atornillable
Artículo MI #02911872
No. Fabricante 02-164617
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
Precio367.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    1.25 pulg.
  • Longitud total
    5.38 pulg.
  • Ancho general
    1.25 pulg.

Detalles

  • Accionamiento
    Piloto
  • Tipo de ajuste
    Tornillo
  • Cavidad
    C-12-3S
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Presión establecida en fábrica
    110 bar
  • Compensación de fluido
    Todos los fluidos hidráulicos de uso general
  • Función
    Válvula de alivio de presión
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Fuga
    Estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    02-164617
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Caudal máximo
    114 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    210 bar
  • Viscosidad máxima
    105 sus
  • Presión mínima de trabajo
    10 bar
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Número de puertos de alojamiento
    3
  • Número de puertos de válvula
    3
  • Temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Funcionamiento
    Operado por piloto
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Material del sello
    Buna-N
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Carrete
  • Material de la válvula
    Aluminio
  • Par de la válvula en la cavidad
    81-95 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
VRV11-12-S-0-30 VÁLVULA DE CONTROL DE PRESIÓN
  • 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, económico y compacto
  • Máxima flexibilidad y espacio mínimo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo