Motion
MHQG2-32D2
MHQG, TIPO DE RIGIDITUD ALTO
Artículo MI #02911972
No. Fabricante MHQG2-32D2
Precio529.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MHQG, TIPO DE RIGIDITUD ALTO
Artículo MI #02911972
No. Fabricante MHQG2-32D2
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
Precio529.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Abierta(s) Ancho  
    20 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPT

Detalles

  • Detalles adicionales
    La serie MHQJ2 ofrece cubiertas antipolvo especialmente diseñadas que protegen las piezas internas de la contaminación. Hay tres materiales de arranque disponibles para diferentes aplicaciones. El caucho estándar (CR) es para aplicaciones de uso general. Se recomienda el uso de fluorófugo (FKM) cuando el agarrador esté sometido a aceite de corte, etc. Un modelo de caucho de silicona (Si) es adecuado para aplicaciones de salas limpias y de la industria alimentaria. Los interruptores se pueden montar de forma integral. La MHQG2 es una garra de sujeción interna/externa paralela que se ofrece en un modelo de acción simple o doble con una variedad de opciones de montaje en dedo. El MHQG2 está disponible en tamaños de orificio 32 y 40mm , y es compatible con interruptor automático.
  • Opción de cuerpo
    Puerto lateral
  • Tipo de dedo
    2 Orificio pasante para dedo (alta rigidez)
  • Tipo de agarrador
    Paralelo
  • Fuerza de retención cerrada 72 Psi
    139 N
  • Fuerza de retención abierta 72 Psi
    88 N
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    87 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    15 psi
  • Rango de presión de funcionamiento
    15 psi a 87 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 14 °F a 140 °F
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
MHQG2-32D2 AGARRE

También puede gustarle

Los clientes también compraron