Motion
6915VV
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 75 mm de DI, 105 mm de DE, 16 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02912533
No. Fabricante 6915VV
Precio694.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 75 mm de DI, 105 mm de DE, 16 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02912533
No. Fabricante 6915VV
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
Su precio$694.84/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    16 mm
  • Exterior Diámetro  
    105 mm
  • En general Ancho  
    16 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6915VV BRG
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 6915VV es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 75 mm con un diámetro exterior de 105 mm y un ancho de 16 mm, sellado doble para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6915VV
  • Número de Upc del fabricante
    029176418358
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176418358

Descripción general

Descripción del fabricante
6915VV BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"