Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Exterior Diámetro2.1300 pulg.
- En general Ancho1.2500 pulg.
- Peso0.96 lb
Detalles
- Detalles adicionalesAD58203 - Cojinete del fuselaje de RBC - Especiales - Orificio de 1" 2.125" OD 1.25" Ancho
- AplicaciónBodymaker Ragsdale: posiciones de los brazos oscilantes y las lengüetas de la barra de empuje. (Cojinete tipo fuselaje tradicional, que requiere relubricación)
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Tipo de cojineteCojinetes de rodillos de aguja
- Material de la jaulaSin jaula
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoAcero
- Número de Upc del fabricante637400558796
- Material52100 Acero de calidad de cojinetes
- Número de filas2
- Tipo de productoCojinetes de control del fuselaje
- Capacidad de carga dinámica radial5770 lbf
- Capacidad de carga estática radial11400 lbf
- SerieRBC®
- EstiloCojinete de bolas
- TipoControl del fuselaje
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO637400558796
Descripción general
- AD58203 - Cojinete del fuselaje de RBC - Especiales - Orificio de 1"
- 2.125" OD
- 1.25" de ancho
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de RBC para embalajeSoluciones de cojinetes de eritrocitos para aplicaciones de embalaje como paletización y llenado de latas y botellas.
Ver la documentación
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación