Motion
P2B 203-TF-AH

SKF
P2B 203-TF-AH

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2-3/16 pulg., material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02913149
No. Fabricante P2B 203-TF-AH
Precio230.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
P2B 203-TF-AH

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2-3/16 pulg., material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02913149
No. Fabricante P2B 203-TF-AH
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
Su precio$230.13/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    60.4 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    171.5 mm
  • Diámetro interno
    2-3/16 pulg.
  • Altura total
    127 mm
  • Longitud total
    219 mm
  • Ancho general
    2.1875 pulg.
  • Peso
    8.42 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9810 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6530 lbf
  • Cojinete de repuesto
    211-203-2F YAR/AH
  • Serie
    SY
  • Estándares cumplidos
    ISO
  • UPC_NO
    7316577345622

Descripción general

Descripción del fabricante
P2B BLOQUE DE ALMOHADA DE UNIDAD MONTADO EN 203-TF-AH