Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.98 pulg.
- Exterior Diámetro106 mm
- Longitud total48 mm
Detalles
- Soporte del cojineteManguito
- Aplicación del embragueRetroceso
- Tipo de embragueEmbrague de rodamiento unidireccional
- RPM Máx.400 rpm
- Capacidad de par447 pies-libras
- UPC_NO786582330963
Descripción general
Descripción del fabricante
RS-BW-25 EMBRAGUE DE LA RAM DEL RODILLO