Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio58 mm
- Diámetro interno40 mm
- Altura total98 mm
- Longitud total126 mm
- Ancho general38 mm
- Peso4.01 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Carcasa maquinada de precisión hecha de acero pulido • Las caras laterales maquinadas de precisión de la carcasa se pueden usar como superficies de montaje de referencia para la alineación de tornillos • Un cojinete de bolas de ranura profunda SKF de tipo 62…2RS1 • El cojinete está sellado y engrasado de por vida • El anillo de retención se suministra con el montaje BUF
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaAcero
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- SerieBUF
- Estándares cumplidosISO
- UPC_NO7333314316745
Descripción general
Descripción del fabricante
BUF 40 EMPAQUETADO
- Carcasa maquinada de precisión de acero pulido
- Las caras laterales maquinadas con precisión de la carcasa se pueden utilizar como superficies de montaje de referencia para la alineación de tornillos
- Un cojinete de bolas de ranura profunda SKF de tipo 62…2RS1
- El cojinete está sellado y engrasado de por vida
- El anillo de retención se suministra con el conjunto BUF