Motion
40 PERNOS DE DESPLAZAMIENTO

Diamond Chain Company
40 OFFSET BOLTS

Eslabón desplazado - 40 / 1/2 en paso
Artículo MI #02913567
No. Fabricante 40 OFFSET BOLTS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
40 OFFSET BOLTS

Eslabón desplazado - 40 / 1/2 en paso
Artículo MI #02913567
No. Fabricante 40 OFFSET BOLTS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.72 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Anchura interior
    0.313 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.475 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.6 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Número de catálogo del fabricante
    7466
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1, ASME
  • UPC_NO
    716647139149

Descripción general

Descripción del fabricante
40 PERNOS DE DESPLAZAMIENTO (7466)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo