Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro4.5000 pulg.
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante451
- RPM máximas de salida117 rpm
- Par de salida máximo6226 pulg-lbs
- Tamaño de salida1.6250 pulg.
- Relación15:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío18-1/4 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío20 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío16-5/8 pulg.
- Peso102.00 lb
Detalles
- Dibujo CADRATIO=15/1|ESTILO=B
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0220-64608
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798051826
- Potencia de entrada máxima13.700 hp a 1750 rpm
- Tipo de salidaSólido
- ReducciónIndividual
- Serie450
- EstiloB
- UPC_NO662798051826
Descripción general
- Diseño modular
- Dimensiones de montaje universal
- Carcasa de hierro fundido
- Eje de aleación