Motion
13L050

Martin
13L050

Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.3750 pulg. de paso, 13 dientes, 0.3750 a 0.8125 pulg. de diámetro del orificio, 1.522 pulg. de diámetro exterior, 0.5000 pulg. de ancho de la correa
Artículo MI #02913627
No. Fabricante 13L050
Precio41.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
13L050

Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.3750 pulg. de paso, 13 dientes, 0.3750 a 0.8125 pulg. de diámetro del orificio, 1.522 pulg. de diámetro exterior, 0.5000 pulg. de ancho de la correa
Artículo MI #02913627
No. Fabricante 13L050
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
Precio41.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    0.375
  • Cinturón Ancho  
    0.5 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    De 0.3750 a 0.8125 pulg.
  • Ancho de la cara
    3/4 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    1.78 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.1250 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.5 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.25 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.5220 pulg.
  • Paso  
    0.3750 pulg.
  • Paso Diámetro  
    1.5520 pulg.
  • Tamaño del tornillo de fijación
    10-24 X 0,1875 pulg.
  • Peso
    0.30 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    L050
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950150901
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de Dientes  
    13
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Ubicación del tornillo de fijación
    1 @ 0°
  • UPC_NO
    697950150901
  • Con bridas
    Con bridas

Descripción general

Descripción del fabricante
POLEA DE TEMPORIZACIÓN DE 13L050 MPB
  • Forma del diente trapezoidal.
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

También puede gustarle