Motion
31328 XJ2

SKF
31328 XJ2

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 140 mm, 300 mm OD, Ancho cónico de 70 mm, Ancho copa de 47 mm
Artículo MI #02913656
No. Fabricante 31328 XJ2
Precio6,652.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
31328 XJ2

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 140 mm, 300 mm OD, Ancho cónico de 70 mm, Ancho copa de 47 mm
Artículo MI #02913656
No. Fabricante 31328 XJ2
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
Precio6,652.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Radio de filete
    5 mm
  • Diámetro exterior
    300 mm
  • Ancho general
    77 mm
  • Peso
    50.5 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316570937336
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    7316577447104

Descripción general

Descripción del fabricante
31328 X SUSTITUCIONES 31328 XJ2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos