Motion
C280 2 3/8 5/8X5/16KW

Lovejoy
C280 2 3/8 5/8X5/16KW

68514444014 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: C280, mordaza recta, calibre de 2.375 in, acabado con ranura, fundición
Artículo MI #02913658
No. Fabricante C280 2 3/8 5/8X5/16KW
Precio532.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
C280 2 3/8 5/8X5/16KW

68514444014 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: C280, mordaza recta, calibre de 2.375 in, acabado con ranura, fundición
Artículo MI #02913658
No. Fabricante C280 2 3/8 5/8X5/16KW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio532.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.3750 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    7.8700 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    C280
  • Diámetro del extremo del cubo
    5-1/2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.1200 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.5000 pulg.
  • Peso
    29.70 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    C
  • Capacidad de par
    13866 pulg.
  • UPC_NO
    685144440143

Descripción general

Descripción del fabricante
C280-HUB-2-3/8-5/8X5/16KW

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo