Motion
6J 15/16

Martin
6J 15/16

Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, tamaño 6, calibre 0.9375 in, material de acero
Artículo MI #02913754
No. Fabricante 6J 15/16
Precio56.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
6J 15/16

Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, tamaño 6, calibre 0.9375 in, material de acero
Artículo MI #02913754
No. Fabricante 6J 15/16
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
Precio56.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.9375 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    3-5/16 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    6
  • Brida Diámetro  
    4.0000 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    1-15/16 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.3125 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.71 hp (TPR), 2.9 hp (Hytrel)
  • Código de tipo de brida del cubo
    J
  • Tipo de concentrador
    Brida del espaciador
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950276861
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito
  • Serie
    Quadra-Flex
  • Capacidad de par
    1800 pulg.
  • UPC_NO
    697950276861

Descripción general

Descripción del fabricante
6J 15/16 BRIDA DE CUATRO FLEXIBLES CPLG

También puede gustarle