Motion
W-820-UYB-1/2

Hamilton Caster
W-820-UYB-1/2

Rueda giratoria de elastómero sólido - 8 pulg. de diámetro, 2 pulg. de cara, cojinete de bolas de precisión, capacidad de 1500 lb
Artículo MI #02913857
No. Fabricante W-820-UYB-1/2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hamilton Caster
W-820-UYB-1/2

Rueda giratoria de elastómero sólido - 8 pulg. de diámetro, 2 pulg. de cara, cojinete de bolas de precisión, capacidad de 1500 lb
Artículo MI #02913857
No. Fabricante W-820-UYB-1/2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Longitud del buje
    2-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.
  • Ancho de rueda
    2.5000 pulg.

Detalles

  • Color principal
    Azul real
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga
    1500 lb
  • Rango de capacidad de carga
    1,000 a 1,999 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a 180 °F
  • Color de la banda de rodadura
    Azul real
  • Tipo de cojinete
    Bola de precisión
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola sellada de precisión
  • Material de la rueda
    Poliuretano
  • Tipo de material de rueda
    Elastómero sólido
  • Tipo de rueda
    Unilast

Descripción general

Descripción del fabricante
W-820-UYB-1/2 RUEDA UNILAST 8X2 1/2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo