Motion
EMP-36
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 2-1/4 pulg., material de hierro fundido, servicio medio, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #02913992
No. Fabricante EMP-36
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 2-1/4 pulg., material de hierro fundido, servicio medio, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #02913992
No. Fabricante EMP-36
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.7500 pulg.
  • Ancho de la base
    3.1250 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 6.5625 a 7.9375 pulg.
  • Tamaño del perno
    0,7500 pulg.
  • Diámetro interno
    2-1/4 pulg.
  • Altura total
    5.6250 pulg.
  • Longitud total
    10.2500 pulg.
  • Ancho general
    2.5625 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Características y beneficios
    • Con tapa de sellado • Grasa GoldPlex-HP
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    701904
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    AR-2-24
  • Material del sello
    Sensación
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Serie
    EMP
  • UPC_NO
    662461014158

Descripción general

Descripción del fabricante
EMP-36
  • Con volante de sellado
  • Grasa GoldPlex-HP

También puede gustarle