Motion
FWG228E  1 3/4 BOLA DE BRIDA

Link-Belt (RRX)
FWG228E 1 3/4 FLANGE BALL

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-3/4 pulg., Montaje de brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de carcasa de hierro dúctil, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento intermedio, Sello de reborde E
Artículo MI #02913997
No. Fabricante FWG228E 1 3/4 FLANGE BALL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
FWG228E 1 3/4 FLANGE BALL

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-3/4 pulg., Montaje de brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de carcasa de hierro dúctil, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento intermedio, Sello de reborde E
Artículo MI #02913997
No. Fabricante FWG228E 1 3/4 FLANGE BALL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    4.7500 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    4-3/4 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-3/4 pulg.
  • Longitud del orificio
    1-23/32 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1-29/32 pulg.
  • Peso
    3 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    WG228EL
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    México
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7370 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    4590 lb
  • Material de retención
    NAILON
  • Tipo de sello
    E Sello labial
  • Serie
    200
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    793699311815

Descripción general

Descripción del fabricante
FWG228E BRILLANTE BLK F-WG228E
  • Rodamiento de bolas montado de 1 3/4 in, Rendimiento intermedio, Bloque de brida redondo de hierro de alta prueba 4-Bolt, Collarín de bloqueo de leva excéntrica, Sello de contacto de labio único, Relubricable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo