Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro nominal del eje4.6250 pulg.
- Diámetro exterior4.7500 pulg.
- Ancho general0.7500 pulg.
- Diámetro del eje4.625 pulg.
- Peso0.45 lb
- Ancho0.7500 pulg.
- Ancho del eje0.750 pulg.
Detalles
- Material labialN/C
- Nombre comercial/de marcaSKF Manga de desgaste
- Tipo de productoManga de desgaste
- Aplicación típicaAplicado sobre el eje dañado, un manguito antidesgaste hace que el eje vuelva a ser utilizable.
- UPC_NO085311040532