Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/4 NPTF
- Tamaño del extremo 23/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 23/4 en tubo vertical
- Peso0.01 lb
Details
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroHembra a tubo vertical
- Ambos extremos Estilo/TipoNPTF a tubo de soporte
- Descripción Palabra claveTubo hembra rígido de 3/4 in x tubo vertical de 3/4 in
- Estilo final 1Tubo hembra rígido
- Rosca del extremo 1(NPTF) 3/4–14
- Estilo final 2Tubo de soporte
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Brennan
- MaterialAcero inoxidable
Descripción general
Descripción del fabricante
N2430-12-12-SS FNPT-STDPIPE
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad