Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total1.2500 pulg.
- Ancho general1.2500 pulg.
- Peso0.007 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de cojineteSolo rodillo
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteE-151-Q
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Temperatura máxima de funcionamiento230 °F
- Tipo de productoOtros cojinetes