Motion
EP2B-IP-115L

DODGE
EP2B-IP-115L

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 1-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02914781
No. Fabricante EP2B-IP-115L
Precio656.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
EP2B-IP-115L

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 1-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02914781
No. Fabricante EP2B-IP-115L
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
Precio656.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.2500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    2.86 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    HD-200, TS-300

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    22000 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    071169
  • RPM Máx.
    5300 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Tipo de sellado
    Laberinto
  • Sensor listo
    Sí
  • Serie
    22210
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Capacidad de carga estática
    24000 lbf
  • Tipo
    Cojinete del bloque de la almohada
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782476188030

Descripción general

Descripción del fabricante
EP2B-IP-115L BLK DE LA PILA 071169