Motion
40B26SS
Rueda dentada de calibre de stock - 40 / 1/2 pulg., buje "B", 26 dientes, calibre de 0.6250 pulg.
Artículo MI #02915231
No. Fabricante 40B26SS
Precio511.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de stock - 40 / 1/2 pulg., buje "B", 26 dientes, calibre de 0.6250 pulg.
Artículo MI #02915231
No. Fabricante 40B26SS
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
Precio511.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    3.8350 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.4200 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.1480 pulg.
  • Ancho de diente
    0.2840 pulg.
  • Peso
    2.40 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    "B"
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039390875
  • Número de dientes
    26
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
40B26SS F 5/8" SPKT