Especificaciones
Dimensiones
- Altura11-1/4 pulg.
- Tamaños de los puertos de entrada y salida1/2 pulg.
- Longitud6-7/16 pulg.
- Relación1:1
Detalles
- Kit de reparación del extremo del aire637141
- Entrada de aire1/4 NPT
- Desplazamiento medio0.040 galones
- Material de la bolaNeopreno
- Material de la sección centralPolipropileno
- Comprobar el material del asientoPolipropileno
- Descripción Palabra clavePuertos NPT de 1/2 pulg.
- Material del diafragmaNeopreno
- Tipo de puerto de entrada/salidaNPT
- Presión máxima100 psi
- Sólidos máx.3/32 en diám.
- Caudal máximo13 gpm
- PortadaDescarga superior
- Elevador de aspiraciónSeco - 15.00 pies
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoPerno no metálico
- Kit de reparación del extremo húmedo637140-XX
- Materiales húmedosPolipropileno
Descripción general
- ARO tiene la bomba de diafragma con puerto 1/2 más vendida del mundo
- Diseñado para satisfacer sus necesidades de aplicaciones OEM
- Eficiencia: el diseño del motor ofrece una eficiencia de aire óptima
- Fiabilidad: la válvula de aire "desequilibrada" patentada de ARO garantiza un funcionamiento sin atascos
- Versatilidad: configuraciones de colector central, final, entrada/salida doble y parte superior giratoria para adaptarse a su aplicación específica
- Ecológico: construcción atornillada para una manipulación de fluidos sin fugas
- Facilidad de servicio: facilidad de servicio mediante un diseño modular