Motion
SC8210G001DC24/CC

ASCO
SC8210G001DC24/DC

Válvula de solenoide - hembra, 24 V CC, 2-Way, 2-Position, normalmente cerrada
Artículo MI #02915486
No. Fabricante SC8210G001DC24/DC
Precio211.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ASCO
SC8210G001DC24/DC

Válvula de solenoide - hembra, 24 V CC, 2-Way, 2-Position, normalmente cerrada
Artículo MI #02915486
No. Fabricante SC8210G001DC24/DC
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
Precio211.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    3.38 pulg.
  • Longitud total
    2-3/4 pulg.
  • Ancho general
    2.28 pulg.
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    3/8 NPT
  • Peso
    0.95 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Detalles adicionales
    Resorte de retorno
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Tipo de fluido compatible
    Aire, medios corrosivos, gas inerte, líquido
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    3 Cv
  • Presión máxima de funcionamiento
    +200 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    +5 psi
  • Número de solenoides
    1
  • Rango de presión de funcionamiento
    +5 a +200 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +32 a +104 °F
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Material del sello
    Nitrilo, PTFE
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase F
  • Consumo de energía del solenoide
    6.1 W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, FM, UL
  • Funcionalidad de la válvula
    2-Way, 2-Position, normalmente cerrada

Descripción general

Descripción del fabricante
SC8210G001DC24/CC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo