Motion
7310 BATERÍA 85

NSK
7310 BEAT 85

Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 50 mm, DE de 110 mm, anchura de 27 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 40° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #02916043
No. Fabricante 7310 BEAT 85
Precio270.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
7310 BEAT 85

Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 50 mm, DE de 110 mm, anchura de 27 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 40° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #02916043
No. Fabricante 7310 BEAT 85

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$270.72/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • Altura total
    27 mm
  • En general Ancho  
    27 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Resina de poliamida 46
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7310 BATERÍA 85
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176637957
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176637957

Descripción general

Descripción del fabricante
7310 BATERÍA 85

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos