Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la base1-3/8 pulg.
- Longitud de la base1-3/16 pulg.
- Ancho de la base1-9/16 pulg.
- Tirador magnético70 lb
- Longitud total8-1/2 pulg.
- Longitud de la varilla4-1/32 pulg.
Detalles
- Estilo de brazoJunta triple
- Tipo de archivo adjuntoMagnético
- Tipo de baseRectangular
- Incluye baseIncluido
- Número de catálogo del fabricante68621
- Página de producto del fabricante