Especificaciones
Dimensions
- Profundidad del indicador2-1/4 pulg.
- Graduación0.00025 pulg.
- Longitud máx. de la varilla de extensión6 pulg.
- Resolución0.00015 pulg.
- Diámetro del anillo de ajuste5/16 pulg.
Details
- Precisión0.00015 pulg.
- Salida de datosNinguna
- Contador digitalNinguna
- IncluyeLlaves
- Número de catálogo del fabricante68129
- Página de producto del fabricante
- Medición máxima5/16 pulg.
- Tipo de mediciónMecánica
- Medición del material facialCarburo de tungsteno
- Medición mínima1/4 pulg.
- Número de puntos de contacto3
- Número de varillas de extensión1
- Número de anillos de ajuste incluidos1
- Tipo de dedalTope de trinquete
Descripción general
Descripción del fabricante
78XTZ-312