Especificaciones
Dimensiones
- Resolución0.0005 pulg.
Detalles
- PrecisiónDe 0 a 6 pulg.
- Tipo de batería3 V
- Salida de datosRS232
- Tipo de visualizaciónLCD
- IncluyeAgua
- MaterialAcero inoxidable
- Rango de mediciónDe 0 a 6 pulg.
- Conversión imperial métricaConversión incluida
Descripción general
Descripción del fabricante
798B-6/150 #12521 CALIBRADOR ELÉCTRICO CON SALIDA
- IP65 protección contra materia extraña en entornos de taller hostiles
- Pantalla LCD grande y fácil de leer
- Encendido/apagado manual, más apagado automático después de cuatro horas sin uso
- Bloqueo para mantener la posición del portaobjetos
- Con salida