Motion
80-111J
Indicador de dial miniatura, blanco, graduación: 0.0001", lectura: de 0 a 5 a 0, punto de contacto de 3/32", diámetro de la bola: 1/8"
Artículo MI #02916574
No. Fabricante 80-111J
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Indicador de dial miniatura, blanco, graduación: 0.0001", lectura: de 0 a 5 a 0, punto de contacto de 3/32", diámetro de la bola: 1/8"
Artículo MI #02916574
No. Fabricante 80-111J
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    1/8 pulg.
  • Longitud del punto de contacto
    3/32 pulg.
  • Diámetro del dial
    1-1/4 pulg.
  • Lectura de marcación
    0 a 5 a 0

Detalles

  • Calibrado
    No calibrado
  • Puntos de contacto incluidos
    Puntos de contacto no incluidos
  • Color de marcación
    Blanco
  • Graduación del dial
    0.0001 pulg.
  • Imperial o métrico
    Imperial
  • Puntos intercambiables
    Puntos intercambiables no incluidos
  • Número de catálogo del fabricante
    67714
  • Medición máxima
    0.025 pulg.
  • Medición mínima
    0 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
80-111J

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno