Especificaciones
Dimensiones
- Longitud13 pies 3 pulg.
- Grosor0.035 pulg.
- Ancho1 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesGeometría de dientes resistente. M42 dientes de acero de alta velocidad combinados con un soporte resistente a la fatiga.
- Paso constante o variableVariable
- Material de corteBimetálica
- Juego de dientesRaker
- Tpi4 - 6
Descripción general
- La hoja de serrado de metal de uso general ideal
- Tiene un filo de corte de acero de alta velocidad soldado a una parte posterior de acero de aleación
- Resiste el calor, la abrasión y los golpes, lo que permite velocidades de corte más rápidas en una amplia gama de materiales