Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del mango del eje3/8 pulg.
- Corte Profundidad1-5/8 pulg.
- Sierra Diámetro1-7/8 pulg.
Detalles
- Tipo de mango de ejeHexagonal
- Material del cuerpoAcero de aleación
- Eje integradoCon eje integrado y piloto integral
- Paso constante o variableVariable
- Tipo de filo de corteDientes
- Material de corteBimetálica
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- SerieAVH
- Retirada de la perchaNo