Motion
AVH0312
Sierra perforadora dentada - Dentada, bimetálica, 3-1/2 in de diámetro de sierra, 1-5/8 in de profundidad de corte, con eje incorporado y piloto integral
Artículo MI #02919762
No. Fabricante AVH0312
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sierra perforadora dentada - Dentada, bimetálica, 3-1/2 in de diámetro de sierra, 1-5/8 in de profundidad de corte, con eje incorporado y piloto integral
Artículo MI #02919762
No. Fabricante AVH0312
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del mango del eje
    3/8 pulg.
  • Corte Profundidad  
    1-5/8 pulg.
  • Sierra Diámetro  
    3-1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de mango de eje
    Hexagonal
  • Material del cuerpo
    Acero de aleación
  • Eje integrado
    Con eje integrado y piloto integral
  • Paso constante o variable
    Variable
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Bimetálica
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    AVH
  • Retirada de la percha
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
AVH0312 SIERRA PERFORADORA, 3-1/2"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"