Especificaciones
Dimensiones
- Longitud16, 3 pies 8-7/8 pulg.
- Grosor0.02 pulg.
- Ancho7.7, 1/2 pulg.
Detalles
- Material de la espaldaAcero de aleación
- Paso constante o variableVariable
- Tipo de filo de corteDientes
- Material de corteBimetálica
- Tpi10 a 14
- Tipo de usoSierra de banda portátil
Descripción general
- Estas cuchillas utilizan la exclusiva tecnología de sierra bimetálica exclusiva® de Starrett para un corte más rápido y una vida útil más larga de la cuchilla