Especificaciones
Dimensions
- Cutting Depth1-5/8 pulg.
- Compatibilidad de tamaño de tubería7/8 pulg.
- Saw Diameter7/8 pulg.
Details
- Eje integradoCon eje integrado y piloto integral
- Tipo de filo de corteDientes
- Material de corteCon punta de metal duro
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- SerieTAC
- Aplicación especializadaChapa metálica
- TPI/Número de dientes3
Descripción general
- La dureza ultraalta de estas sierras con punta de metal duro las convierte en la opción ideal para materiales demasiado duros o demasiado abrasivos para cortar con sierras de acero convencionales de alta velocidad
- Estas sierras proporcionan una vida útil prolongada cuando se utilizan para cortar madera, PVC, materiales de construcción artificiales y fibra de vidrio