Motion
CT112
Sierra perforadora dentada - Dentada, con punta de metal duro, 1-1/2 in de diámetro de sierra, 1/2 in de profundidad de corte, con eje incorporado y piloto integral
Artículo MI #02919818
No. Fabricante CT112
Precio37.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sierra perforadora dentada - Dentada, con punta de metal duro, 1-1/2 in de diámetro de sierra, 1/2 in de profundidad de corte, con eje incorporado y piloto integral
Artículo MI #02919818
No. Fabricante CT112

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio37.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Corte Profundidad  
    1-5/8 pulg.
  • Compatibilidad de tamaño de tubería
    1-1/2 pulg.
  • Sierra Diámetro  
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Eje integrado
    Con eje integrado y piloto integral
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Con punta de metal duro
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    TAC
  • Aplicación especializada
    Chapa metálica
  • TPI/Número de dientes
    3

Descripción general

Descripción del fabricante
CT112 SIERRA DE CARBURO CON PUNTA, 1-1/2"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno