Motion
RS1610-6
Cuchilla de sierra eléctrica dentada - Acero de alta velocidad, 16 in de longitud, 0.062 in de grosor, 10 TPI
Artículo MI #02920128
No. Fabricante RS1610-6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cuchilla de sierra eléctrica dentada - Acero de alta velocidad, 16 in de longitud, 0.062 in de grosor, 10 TPI
Artículo MI #02920128
No. Fabricante RS1610-6
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    16.1, 16 pulg.
  • Grosor
    0.062 pulg.
  • Ancho
    2.3

Detalles

  • Material de la espalda
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Acero de alta velocidad
  • Serie
    RS
  • Tpi
    10

Descripción general

Descripción del fabricante
RS1610-6

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo