Motion
RS1806-8
Hoja de sierra de alta velocidad Redstripe Solid High Speed Steel Power - Acero de alta velocidad, TPI: 6, 18.0000 pulg. de largo
Artículo MI #02920135
No. Fabricante RS1806-8
Precio99.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hoja de sierra de alta velocidad Redstripe Solid High Speed Steel Power - Acero de alta velocidad, TPI: 6, 18.0000 pulg. de largo
Artículo MI #02920135
No. Fabricante RS1806-8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio99.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    18.0000 pulg.
  • Grosor
    0.0880 pulg.
  • Ancho
    1.7500 pulg., 45 mm

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Acero de alta velocidad
  • Número de Upc del fabricante
    049659400717
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tpi
    6
  • UPC_NO
    049659400717

Descripción general

Descripción del fabricante
RS1806-8 HCKSW BLD 1181-3/4X.088X6T
  • Las cuchillas pueden soportar presiones de alimentación más pesadas y proporcionar velocidades de corte más rápidas que las cuchillas fabricadas con diseños compuestos
  • Las cuchillas cortan eficazmente aleaciones duras como aceros inoxidables

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo