Motion
799A-12/300
Calibrador Digital, Ancho de Escala: 5/8", Rango: 0 a 12", 0 a 300mm, Resolución: 0.0005", 0.01mm, Pantalla LCD
Artículo MI #02920627
No. Fabricante 799A-12/300
Precio951.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calibrador Digital, Ancho de Escala: 5/8", Rango: 0 a 12", 0 a 300mm, Resolución: 0.0005", 0.01mm, Pantalla LCD
Artículo MI #02920627
No. Fabricante 799A-12/300

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio951.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad de la mordaza interior
    23/32 pulg.
  • Profundidad de la mordaza exterior
    2-1/2 pulg.
  • Longitud total
    15-1/8 pulg.
  • Resolución
    0.0005 pulg., 0.01 mm
  • Ancho de la báscula
    5/8 pulg.

Detalles

  • Precisión
    ±0.0015 pulg., ±0.001 pulg., ±0.02 mm, ±0.04 mm
  • Tipo de batería
    CR2032
  • Salida de datos
    Ninguna
  • Tipo de visualización
    LCD
  • Incluye
    Estuche de plástico
  • Material
    Acero inoxidable
  • Rango de medición
    0 a 12 pulg., 0 a 300 mm
  • Conversión imperial métrica
    Conversión incluida
  • Rodillo para pulgar
    Incluye rodillo para pulgar

Descripción general

Descripción del fabricante
EC799A-12/300 ELECTRONIC CALIPER W/O

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo