Motion
BU224-20

L S STARRETT
BU224-20

Hoja de sierra de plantilla dental - Bi-Metal, Mango en T, 24 TPI, 2 pulg. de largo
Artículo MI #02921020
No. Fabricante BU224-20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

L S STARRETT
BU224-20

Hoja de sierra de plantilla dental - Bi-Metal, Mango en T, 24 TPI, 2 pulg. de largo
Artículo MI #02921020
No. Fabricante BU224-20
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    2 pulg.
  • Grosor
    0.04 pulg.
  • Ancho
    5/16 pulg.

Detalles

  • Material de la espalda
    Acero al carbono
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Bimetálica
  • Patrón de paso
    Constante
  • Tipo de mango
    Mango en T
  • Tpi
    24

Descripción general

Descripción del fabricante
BU224-20 HOJAS DE SIERRA DE PLANTILLA CON UNA LONGITUD DE CORTE DE 2"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo