Especificaciones
Dimensiones
- Longitud12 pulg.
- Grosor0.025 pulg.
- Peso4.00 lb
Detalles
- Material de la espaldaAcero al carbono
- Tipo de filo de corteDientes
- Material de corteAcero al carbono
- Espalda flexibleEspalda flexible
- SerieGF
- Tpi18
Descripción general
- Una alternativa económica al cortar acero dulce, cobre, latón, aluminio y otros materiales similares
- Construcción totalmente de carbono con un filo de corte endurecido y espalda flexible
- Cantidad del paquete: 10